内容量1個仕様メーカーシリーズ:6GK5 308入力/出力数:14電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:120mm深さ:123mm寸法:125 x 120 x 123 mm動作温度 Max:+60℃SCALANCE X308 ? イーサネットスイッチ. SCALANCE X-300 Manager Plus 電気産業及び光学産業用のイーサネットをリニア、スター、リング構造に設定 冗長電圧フィード LEDを使用したデバイス診断 中断をシンプルに表示するためのアラームコンタクト注文コード47127457品番6GK5308-2FN00-2AA3