Siemens PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様メーカーシリーズ:6GK5 308入力/出力数:14電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:120mm深さ:123mm寸法:125 x 120 x 123 mm動作温度 Max:+60℃SCALANCE X308 ? イーサネットスイッチ. SCALANCE X-300 Manager Plus 電気産業及び光学産業用のイーサネットをリニア、スター、リング構造に設定 冗長電圧フィード LEDを使用したデバイス診断 中断をシンプルに表示するためのアラームコンタクト注文コード47127466品番6GK5308-2FP00-2AA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
メーカーシリーズ:6GK5 308
入力/出力数:14
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:125mm
幅:120mm
深さ:123mm
寸法:125 x 120 x 123 mm
動作温度 Max:+60℃
SCALANCE X308 ? イーサネットスイッチ. SCALANCE X-300 Manager Plus 電気産業及び光学産業用のイーサネットをリニア、スター、リング構造に設定 冗長電圧フィード LEDを使用したデバイス診断 中断をシンプルに表示するためのアラームコンタクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする