内容量1個
仕様メーカーシリーズ:6GK5 310入力/出力数:14電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:120mm深さ:123mm寸法:125 x 120 x 123 mm動作温度 Max:+60℃SCALANCE X310 ? Ethernet Switch. SCALANCE X-300 managed plus For setting up electrical industrial Ethernet linear, star or ring structures Redundant voltage feed Device diagnosis on device using LED Alarm contact for simple indication of disruptions
注文コード47127475
品番6GK5310-0BA00-2AA3