SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メーカーシリーズ:ET200S併用可能製品:ET200Sシリーズ電圧カテゴリ:24 V dcモジュールタイプ:予備モジュール長さ:15mm幅:81mm深さ:52mm寸法:15 x 81 x 52 mmET 200S ? 予備モジュール. 電子モジュール用のスロットを確保 端子モジュールの端子への接続がないため、モジュールを完全に配線しておくことが可能 使用中にペリフェラルモジュールのレトロフィットが可能
注文コード
47127509
品番
6ES7138-4AA01-0AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:ET200S
併用可能製品:ET200Sシリーズ
電圧カテゴリ:24 V dc
モジュールタイプ:予備モジュール
長さ:15mm
幅:81mm
深さ:52mm
寸法:15 x 81 x 52 mm
ET 200S ? 予備モジュール. 電子モジュール用のスロットを確保 端子モジュールの端子への接続がないため、モジュールを完全に配線しておくことが可能 使用中にペリフェラルモジュールのレトロフィットが可能