Siemens PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:ET200S出力タイプ:Current, Potential, Voltage併用可能製品:ET200S Series電圧カテゴリ:24 → 230 V ac, 24 → 48 V dcモジュールタイプ:Power Module長さ:81mm幅:15mm深さ:52mm寸法:81×15×52 mmET 200S - 電源モジュール. 電子モジュール用電源モジュール 自動暗号化を備えた端子モジュールTM-Eに接続 電圧及びヒューズ異常の診断通知 注文コード47127518 品番6ES7138-4CB11-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,488
販売価格(税別)
14,080
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:ET200S
出力タイプ:Current, Potential, Voltage
併用可能製品:ET200S Series
電圧カテゴリ:24 → 230 V ac, 24 → 48 V dc
モジュールタイプ:Power Module
長さ:81mm
幅:15mm
深さ:52mm
寸法:81×15×52 mm
ET 200S - 電源モジュール. 電子モジュール用電源モジュール 自動暗号化を備えた端子モジュールTM-Eに接続 電圧及びヒューズ異常の診断通知

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする