内容量1個仕様メーカーシリーズ:ET200S併用可能製品:ET200S Series電圧カテゴリ:24 V dcモジュールタイプ:Interface Module長さ:119.5mm幅:45mm深さ:75mm寸法:119.5 x 45 x 75 mmET 200S - IM 151-1インターフェイスモジュール. ET 200SをPROFIBUS DPに接続するインターフェイスモジュール 転送速度: 最大12 Mbit/s PROFIBUS DPマスタとの完全なデータ転送が可能 接続モジュール付属注文コード47127527品番6ES7151-1CA00-0AB0