Siemens PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様メーカーシリーズ:ET200S併用可能製品:ET200S Series電圧カテゴリ:24 V dcモジュールタイプ:Interface Module長さ:119.5mm幅:60mm深さ:75mm寸法:119.5 x 60 x 75 mmET 200S - IM 151-3PNインターフェイスモジュール. ET 200SをPROFINETに接続するインターフェイスモジュール 転送速度: 最大100 Mbit/s PROFINET I/Oコントローラとの完全なデータ転送が可能 リニア装置向けの2ポートスイッチを内蔵 接続モジュール付属 動作にはMMCが必要注文コード47127536品番6ES7151-3AA23-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
メーカーシリーズ:ET200S
併用可能製品:ET200S Series
電圧カテゴリ:24 V dc
モジュールタイプ:Interface Module
長さ:119.5mm
幅:60mm
深さ:75mm
寸法:119.5 x 60 x 75 mm
ET 200S - IM 151-3PNインターフェイスモジュール. ET 200SをPROFINETに接続するインターフェイスモジュール 転送速度: 最大100 Mbit/s PROFINET I/Oコントローラとの完全なデータ転送が可能 リニア装置向けの2ポートスイッチを内蔵 接続モジュール付属 動作にはMMCが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする