SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メーカーシリーズ:S7-1200併用可能製品:S7-1200 Series長さ:62mm幅:38mm深さ:21mmS7-1200 - 通信ボード. ポイントツーポイント接続による高速かつ高性能のシリアルデータ交換向け STEP 7 Basicによるシンプルなパラメータ設定 CPUに直接接続
注文コード
47127563
品番
6ES7241-1CH30-1XB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:S7-1200
併用可能製品:S7-1200 Series
長さ:62mm
幅:38mm
深さ:21mm
S7-1200 - 通信ボード. ポイントツーポイント接続による高速かつ高性能のシリアルデータ交換向け STEP 7 Basicによるシンプルなパラメータ設定 CPUに直接接続
RoHS指令(10物質対応)
対応