SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メーカーシリーズ:S7-1200併用可能製品:S7-1200 Series長さ:100mm幅:30mm深さ:75mmS7-1200 - 通信モジュールPROFIBUS. S7-1200用PROFIBUS DP通信モジュール モジュールはPROFIBUS DP-V1プロトコルを使用 モジュールの設定にはSIMATIC STEP 7を使用
注文コード
47127588
品番
6GK7243-5DX30-0XE0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:S7-1200
併用可能製品:S7-1200 Series
長さ:100mm
幅:30mm
深さ:75mm
S7-1200 - 通信モジュールPROFIBUS. S7-1200用PROFIBUS DP通信モジュール モジュールはPROFIBUS DP-V1プロトコルを使用 モジュールの設定にはSIMATIC STEP 7を使用
RoHS指令(10物質対応)
対応