SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S出力タイプ:Current, Potential, Voltage併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series電圧カテゴリ:24 → 48 V dcモジュールタイプ:Power ModuleET 200S ? 電源モジュール. 電子モジュール用電源モジュール 自動暗号化を備えた端子モジュールTM-Eに接続 電圧及びヒューズ異常の診断通知
注文コード
47127597
品番
6ES7138-4CA50-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S
出力タイプ:Current, Potential, Voltage
併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series
電圧カテゴリ:24 → 48 V dc
モジュールタイプ:Power Module
ET 200S ? 電源モジュール. 電子モジュール用電源モジュール 自動暗号化を備えた端子モジュールTM-Eに接続 電圧及びヒューズ異常の診断通知