内容量1個仕様メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S出力数:2出力タイプ:Digital併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series入力/出力数:2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:500 mA長さ:81mm幅:15mm深さ:52mm寸法:81 x 15 x 52 mm動作温度 Min:0℃ET 200S ? デジタル電子モジュール. ET 200S用デジタル入力及び出力 自動暗号化を使用した端子モジュールTM-Eへの接続 システムの可用性の向上、機能性の増加、診断範囲の拡張に対応する高規格タイプ 電圧の影響を受ける操作中のモジュール交換(ホットスワップ)注文コード47127606品番6ES7132-4BB01-0AA0