6ES7132-4BB01-0AB0 Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENS 47127615

Siemens PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S 出力数:2 出力タイプ:Digital 併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series 入力/出力数:2 電圧カテゴリ:24 V dc 出力電流:500 mA 長さ:81mm 幅:15mm 深さ:52mm 寸法:81 x 15 x 52 mm 動作温度 Max:+55℃ ET 200S-デジタル電子モジュール. ET 200S用デジタル入力及び出力 自動暗号化を使用した端子モジュールTM-Eへの接続 システムの可用性の向上、機能性の増加、診断範囲の拡張に対応する高規格タイプ 電圧の影響を受ける操作中のモジュール交換(ホットスワップ)注文コード47127615品番6ES7132-4BB01-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S
出力数:2
出力タイプ:Digital
併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series
入力/出力数:2
電圧カテゴリ:24 V dc
出力電流:500 mA
長さ:81mm
幅:15mm
深さ:52mm
寸法:81 x 15 x 52 mm
動作温度 Max:+55℃
ET 200S-デジタル電子モジュール. ET 200S用デジタル入力及び出力 自動暗号化を使用した端子モジュールTM-Eへの接続 システムの可用性の向上、機能性の増加、診断範囲の拡張に対応する高規格タイプ 電圧の影響を受ける操作中のモジュール交換(ホットスワップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする