Siemens PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series出力数:16出力タイプ:Digital, Relay併用可能製品:S7-300 Series電圧カテゴリ:24 → 240 V ac, 24 V dc出力電流:2 A長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmデジタル出力拡張モジュール. デジタル出力付き拡張モジュール. AC / DCソレノイドバルブ、接触器、モータスタータ、分数馬力式に最適 モータ及びインジケータライト 注文コード47127694 品番6ES7322-1HH01-0AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,549
販売価格(税別)
169,590
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series
出力数:16
出力タイプ:Digital, Relay
併用可能製品:S7-300 Series
電圧カテゴリ:24 → 240 V ac, 24 V dc
出力電流:2 A
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 120 mm
デジタル出力拡張モジュール. デジタル出力付き拡張モジュール. AC / DCソレノイドバルブ、接触器、モータスタータ、分数馬力式に最適 モータ及びインジケータライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする