6ES73225HF000AB0 Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENS 47127719

Siemens PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series出力数:8出力タイプ:Digital, Relay併用可能製品:S7-300 Series入力/出力数:8電圧カテゴリ:24 → 240 V ac, 24 V dc出力電流:5 A長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmデジタル出力拡張モジュール. デジタル出力付き拡張モジュール. AC / DCソレノイドバルブ、接触器、モータスタータ、分数馬力式に最適 モータ及びインジケータライト注文コード47127719品番6ES73225HF000AB0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥119,416
販売価格(税別)
108,560
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series
出力数:8
出力タイプ:Digital, Relay
併用可能製品:S7-300 Series
入力/出力数:8
電圧カテゴリ:24 → 240 V ac, 24 V dc
出力電流:5 A
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 120 mm
デジタル出力拡張モジュール. デジタル出力付き拡張モジュール. AC / DCソレノイドバルブ、接触器、モータスタータ、分数馬力式に最適 モータ及びインジケータライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする