内容量1個
仕様メーカーシリーズ:S7-200入力数:4入力タイプ:Analogue併用可能製品:S7-231 Series電圧カテゴリ:24 V dcモジュールタイプ:Input Module長さ:80mm幅:71.2mm深さ:62mm寸法:80 x 71.2 x 62 mm拡張モジュールはS7-221では使用できません。. 熱電対センサ入力モジュール. ほとんどの市販の熱電対温度センサ又は0 → 80 mV FS電圧入力で使用する入力モジュール。. 標準熱電対を使用した非常に正確な温度センサである熱電対モジュール 超小型 DINレール又はパネル取り付け
注文コード47127746
品番6ES7231-7PD22-0XA0