内容量1個
仕様メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S 入力数:2 入力タイプ:Analogue 併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series 入力/出力数:2 電圧カテゴリ:24 V dc 長さ:81mm 幅:15mm 深さ:52mm 寸法:81 x 15 x 52 mm 動作温度 Max:+50℃ ET 200S-アナログ電子モジュール. ET 200S用のアナログ入力及び出力 自動暗号化を使用した端子モジュールTM-Eへの接続 電圧の影響を受ける操作中のモジュール交換(ホットスワップ)
注文コード47127755
品番6ES7134-4FB01-0AB0