内容量1個
仕様メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S入力数:2入力タイプ:Analogue併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series入力/出力数:2電圧カテゴリ:24 V dc長さ:81mm幅:15mm深さ:52mm寸法:81 x 15 x 52 mm動作温度 Max:+50℃ET 200S ? アナログ電子モジュール. ET 200S用のアナログ入力及び出力 自動暗号化を使用した端子モジュールTM-Eへの接続 電圧の影響を受ける操作中のモジュール交換(ホットスワップ)
注文コード47127764
品番6ES7134-4GB01-0AB0