画像準備中

Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S 入力数:4 入力タイプ:Analogue 併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series 入力/出力数:4 電圧カテゴリ:24 V dc 長さ:81mm 幅:15mm 深さ:52mm 寸法:81 x 15 x 52 mm ET 200S-アナログ電子モジュール. ET 200S用のアナログ入力及び出力 自動暗号化を使用した端子モジュールTM-Eへの接続 電圧の影響を受ける操作中のモジュール交換(ホットスワップ) 注文コード47127807 品番6ES7134-4GD00-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S
入力数:4
入力タイプ:Analogue
併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series
入力/出力数:4
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:81mm
幅:15mm
深さ:52mm
寸法:81 x 15 x 52 mm
ET 200S-アナログ電子モジュール. ET 200S用のアナログ入力及び出力 自動暗号化を使用した端子モジュールTM-Eへの接続 電圧の影響を受ける操作中のモジュール交換(ホットスワップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする