Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:SIMATIC S7-1200入力数:1入力タイプ:Analogue併用可能製品:SIMATIC S7-1200 Series入力/出力数:1電圧カテゴリ:5 V dc長さ:62mm幅:38mm深さ:21mm寸法:62 x 38 x 21 mmS7-1200 - シングルボード拡張モジュール. SIMATIC S7-1200シングルボード拡張モジュールのシリーズです。. シングルボード(SB)拡張モジュール CPUに直接プラグ接続、CPUの寸法は変化なし 取り外し可能な端子接続で固定配線 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整 注文コード47127816 品番6ES7231-5QA30-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC S7-1200
入力数:1
入力タイプ:Analogue
併用可能製品:SIMATIC S7-1200 Series
入力/出力数:1
電圧カテゴリ:5 V dc
長さ:62mm
幅:38mm
深さ:21mm
寸法:62 x 38 x 21 mm
S7-1200 - シングルボード拡張モジュール. SIMATIC S7-1200シングルボード拡張モジュールのシリーズです。. シングルボード(SB)拡張モジュール CPUに直接プラグ接続、CPUの寸法は変化なし 取り外し可能な端子接続で固定配線 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする