内容量1個
仕様メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series入力数:8入力タイプ:Analogue併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series入力/出力数:8電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmSIMATIC S7-300C - 拡張モジュール. デジタル及びアナログ入力及び出力を備えた拡張モジュール 必要なフロントコネクタ: -品番 ; 453-2573 453-2573 (SM321 / 322 / 332用) -品番 ; 453-2589 453-2589 (SM331用)
注文コード47127834
品番6ES7331-7HF01-0AB0