Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:SM 1231入力数:4入力タイプ:アナログ併用可能製品:CPU 1211、CPU 1212、CPU 1214入力/出力数:4電圧カテゴリ:24 V dc長さ:100mm幅:45mm深さ:75mm寸法:100 x 45 x 75 mm動作温度 Max:+70℃Siemens S7-1200 - 拡張モジュール. SIMATIC S7-1200は、モジュラー式のミニチュアコントローラです。 このコントローラは、様々なI/Oモジュールで拡張できます。. CPUの統合周辺機器を補完する拡張モジュール 該当タスクに合わせてコントロールを柔軟に調整 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整 注文コード47127843 品番6ES7231-5PD32-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:SM 1231
入力数:4
入力タイプ:アナログ
併用可能製品:CPU 1211、CPU 1212、CPU 1214
入力/出力数:4
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:100mm
幅:45mm
深さ:75mm
寸法:100 x 45 x 75 mm
動作温度 Max:+70℃
Siemens S7-1200 - 拡張モジュール. SIMATIC S7-1200は、モジュラー式のミニチュアコントローラです。 このコントローラは、様々なI/Oモジュールで拡張できます。. CPUの統合周辺機器を補完する拡張モジュール 該当タスクに合わせてコントロールを柔軟に調整 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする