曜日別特売
6ES7231-4HF32-0XB0 Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENS 47127868

Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様メーカーシリーズ:SM 1231
入力数:8
入力タイプ:アナログ
出力タイプ:アナログ
併用可能製品:SIMATIC S7-1200シリーズ
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:100mm
幅:45mm
深さ:75mm
寸法:100 x 45 x 75 mm
動作温度 Max:+70℃

Siemens S7-1200 - 拡張モジュール. SIMATIC S7-1200は、モジュラー式のミニチュアコントローラです。 このコントローラは、様々なI/Oモジュールで拡張できます。. CPUの統合周辺機器を補完する拡張モジュール 該当タスクに合わせてコントロールを柔軟に調整 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整
注文コード47127868品番6ES7231-4HF32-0XB0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様
メーカーシリーズ:SM 1231
入力数:8
入力タイプ:アナログ
出力タイプ:アナログ
併用可能製品:SIMATIC S7-1200シリーズ
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:100mm
幅:45mm
深さ:75mm
寸法:100 x 45 x 75 mm
動作温度 Max:+70℃
Siemens S7-1200 - 拡張モジュール. SIMATIC S7-1200は、モジュラー式のミニチュアコントローラです。 このコントローラは、様々なI/Oモジュールで拡張できます。. CPUの統合周辺機器を補完する拡張モジュール 該当タスクに合わせてコントロールを柔軟に調整 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする