商品レビューを投稿する内容量1個仕様メーカーシリーズ:SM 1231
入力数:8
入力タイプ:アナログ
併用可能製品:CPU 1211、CPU 1212、CPU 1214
入力/出力数:8
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:100mm
幅:70mm
深さ:75mm
寸法:100 x 70 x 75 mm
動作温度 Max:+70℃
Siemens S7-1200 - 拡張モジュール. SIMATIC S7-1200は、モジュラー式のミニチュアコントローラです。 このコントローラは、様々なI/Oモジュールで拡張できます。. CPUの統合周辺機器を補完する拡張モジュール 該当タスクに合わせてコントロールを柔軟に調整 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整注文コード47127877品番6ES7231-5PF32-0XB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)