Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:3RK1205入力数:2入力タイプ:デジタル入力/出力数:2電圧カテゴリ:26.5 → 31.6 V長さ:80mm幅:45mm深さ:34mm寸法:80 x 45 x 34 mm動作温度 Max:+70℃K45、入力モジュール. ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適. 小型設計 フィールド向け、IP67 PNP入力回路 2安全入力 LED表示 I/Oソケット x 2 H80 x W45 x D35 注文コード47127929 品番3RK1205-0BQ00-0AA3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:3RK1205
入力数:2
入力タイプ:デジタル
入力/出力数:2
電圧カテゴリ:26.5 → 31.6 V
長さ:80mm
幅:45mm
深さ:34mm
寸法:80 x 45 x 34 mm
動作温度 Max:+70℃
K45、入力モジュール. ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適. 小型設計 フィールド向け、IP67 PNP入力回路 2安全入力 LED表示 I/Oソケット x 2 H80 x W45 x D35
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする