Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:6AG1 Series入力数:2出力数:2入力タイプ:Digital出力タイプ:Digital併用可能製品:S7-1200 Series入力/出力数:4電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:100 mA長さ:62mm幅:38mm深さ:21mm寸法:62 x 38 x 21 mm動作温度 Max:+55℃S7-1200 - シングルボード拡張モジュール. SIMATIC S7-1200シングルボード拡張モジュールのシリーズです。. シングルボード(SB)拡張モジュール CPUに直接プラグ接続、CPUの寸法は変化なし 取り外し可能な端子接続で固定配線 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整 注文コード47127947 品番6ES7223-3BD30-0XB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:6AG1 Series
入力数:2
出力数:2
入力タイプ:Digital
出力タイプ:Digital
併用可能製品:S7-1200 Series
入力/出力数:4
電圧カテゴリ:24 V dc
出力電流:100 mA
長さ:62mm
幅:38mm
深さ:21mm
寸法:62 x 38 x 21 mm
動作温度 Max:+55℃
S7-1200 - シングルボード拡張モジュール. SIMATIC S7-1200シングルボード拡張モジュールのシリーズです。. シングルボード(SB)拡張モジュール CPUに直接プラグ接続、CPUの寸法は変化なし 取り外し可能な端子接続で固定配線 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする