画像準備中

Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S入力数:16出力数:16入力タイプ:Digital出力タイプ:Digital併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series入力/出力数:32電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:500 mA長さ:81mm幅:120mm深さ:58mm寸法:81 x 120 x 58 mmET 200S - IM 151-1インターフェイスモジュール. ET 200SをPROFIBUS DPに接続するインターフェイスモジュール 転送速度: 最大12 Mbit/s PROFIBUS DPマスタとの完全なデータ転送が可能 接続モジュール付属 注文コード47127965 品番6ES7151-1CA00-3BL0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S
入力数:16
出力数:16
入力タイプ:Digital
出力タイプ:Digital
併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series
入力/出力数:32
電圧カテゴリ:24 V dc
出力電流:500 mA
長さ:81mm
幅:120mm
深さ:58mm
寸法:81 x 120 x 58 mm
ET 200S - IM 151-1インターフェイスモジュール. ET 200SをPROFIBUS DPに接続するインターフェイスモジュール 転送速度: 最大12 Mbit/s PROFIBUS DPマスタとの完全なデータ転送が可能 接続モジュール付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする