内容量1個
仕様メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S 入力数:2 入力タイプ:Digital 併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series 入力/出力数:2 電圧カテゴリ:230 V ac 長さ:81mm 幅:15mm 深さ:52mm 寸法:81 x 15 x 52 mm ET 200S-デジタル電子モジュール. ET 200S用デジタル入力及び出力 自動暗号化を使用した端子モジュールTM-Eへの接続 システムの可用性の向上、機能性の増加、診断範囲の拡張に対応する高規格タイプ 電圧の影響を受ける操作中のモジュール交換(ホットスワップ)
注文コード47127999
品番6ES7131-4FB00-0AB0