内容量1個
仕様メーカーシリーズ:SIMATIC ET 200S入力数:32入力タイプ:Digital併用可能製品:SIMATIC ET 200S Series入力/出力数:32電圧カテゴリ:24 V dc長さ:81mm幅:120mm深さ:58mm寸法:81 x 120 x 58 mmET 200S - IM 151-1インターフェイスモジュール. ET 200SをPROFIBUS DPに接続するインターフェイスモジュール 転送速度: 最大12 Mbit/s PROFIBUS DPマスタとの完全なデータ転送が可能 接続モジュール付属
注文コード47128008
品番6ES7151-1CA00-1BL0