内容量1個
仕様併用可能製品:SIMATIC S7-1200シリーズ入力/出力数:24メーカーシリーズ:S7-1200入力数:14 (デジタル入力、2スイッチはアナログ入力)入力タイプ:アナログ、デジタル電圧カテゴリ:85 → 264 V ac出力タイプ:デジタル、リレー出力数:10 (デジタル出力、リレー出力)ネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:イーサネット、Profinet、UDPプログラム容量:75 kBプログラミングインターフェイス:Profinet長さ:100mmS7-1200 - CPU 1214C. SIMATIC S7-1200システムには、CPU 1211C、CPU 1212C、CPU 1214C、CPU 1215C及び1217Cという5種類のモデルがあり、それぞれ装置の要件に適合するよう拡張できます。 どのCPUについても、前面の内側にファンクションボードを追加でき、コントローラの物理サイズを変えずにデジタル又はアナログI/Oを簡単に拡張できます。. SIMATIC S7-1200 CPU 1214Cシリーズ コンパクトで高性能のCPU 24個の内蔵入出力 イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子. 拡張:. 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 8個の信号モジュール(SM) 最大3個の通信モジュール(CM)
注文コード47128123
品番6ES7214-1BG40-0XB0