Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-1200シリーズ入力/出力数:24メーカーシリーズ:S7-1200入力数:14 (デジタル入力、2スイッチはアナログ入力)入力タイプ:アナログ、デジタル電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:10 (デジタル出力、リレー出力)ネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:イーサネット、Profinet、UDPプログラム容量:75 kBプログラミングインターフェイス:Profinet動作温度 Min:-20℃S7-1200 - CPU 1214C. SIMATIC S7-1200システムには、CPU 1211C、CPU 1212C、CPU 1214C、CPU 1215C及び1217Cという5種類のモデルがあり、それぞれ装置の要件に適合するよう拡張できます。 どのCPUについても、前面の内側にファンクションボードを追加でき、コントローラの物理サイズを変えずにデジタル又はアナログI/Oを簡単に拡張できます。. SIMATIC S7-1200 CPU 1214Cシリーズ コンパクトで高性能のCPU 24個の内蔵入出力 イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子. 拡張:. 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 8個の信号モジュール(SM) 最大3個の通信モジュール(CM) 注文コード47128139 品番6ES7214-1HG40-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-1200シリーズ
入力/出力数:24
メーカーシリーズ:S7-1200
入力数:14 (デジタル入力、2スイッチはアナログ入力)
入力タイプ:アナログ、デジタル
電圧カテゴリ:24 V dc
出力タイプ:デジタル、リレー
出力数:10 (デジタル出力、リレー出力)
ネットワークタイプ:Ethernet
通信ポートタイプ:イーサネット、Profinet、UDP
プログラム容量:75 kB
プログラミングインターフェイス:Profinet
動作温度 Min:-20℃
S7-1200 - CPU 1214C. SIMATIC S7-1200システムには、CPU 1211C、CPU 1212C、CPU 1214C、CPU 1215C及び1217Cという5種類のモデルがあり、それぞれ装置の要件に適合するよう拡張できます。 どのCPUについても、前面の内側にファンクションボードを追加でき、コントローラの物理サイズを変えずにデジタル又はアナログI/Oを簡単に拡張できます。. SIMATIC S7-1200 CPU 1214Cシリーズ コンパクトで高性能のCPU 24個の内蔵入出力 イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子. 拡張:. 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 8個の信号モジュール(SM) 最大3個の通信モジュール(CM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする