仕様
併用可能製品:STEP7-MICRO
ソフトウェアバージョン:1.1
メディアを含む:CD
Micro/WIN命令ライブラリ及びツールボックスソフトウェア. Windows 95又はNT上で実行でき、Multi-Master Modeを備えています。. 標準機能. マウスで操作するドロップダウンメニューとツールバー データブロックエディタ パスワード保護 プログラムの診断及びデバッグ機能 ファイルコンバータ: Micro/DOS → Micro/WIN. 拡張機能. ラダー命令ツールバーの機能強化により編集が迅速に すべての編集機能にショートカットキーを追加 「元に戻す」機能 上、下、全方向の検索などで検索 / 置換を機能強化 直前のセッションで自動保存されたWindows設定 印刷機能の向上、シンボリックアドレスや絶対アドレスなど デバッグモードでの実行前にオンラインとオフラインのプログラムの一致を検証. 追加機能 / ウィザード. PIDウィザード NETR/NETW通信ウィザード アナログ入力フィルタウィザード 高速カウンタウィザード TD 200ウィザード モデムセットアップウィザード. S7-200プログラミングマニュアル. S7-212及びS7-216 CPUとアクセサリモジュールの開発と使用の主な側面を網羅したマニュアル. Micro/Win命令ライブラリ. Micro-Master 4 (MM4)及びMM3ドライブをどちらも新しいUSSライブラリでサポートしています。この追加MODBUSRライブラリにより、パラメータ化されたライブラリ命令をプロジェクトに追加するだけで、S7-200 PLCをMODBUSRデバイスに接続できます(CDでの供給のみ)。. Micro/WINツールボックスソフトウェア. S7-200シリーズCPUと組み合わせて使用できるSiemens TP070パネル向けプログラム開発に用いるスタンドアロンソフトウェアパッケージです。. Windows setting from the last session saved automatically Improved printing features including both symbolic and absolute addresses Verification of match between on and off line programme before running debug mode