Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:ET 200シリーズ、SIMATIC S7-300モジュールタイプ:計量S7-300 - SIWAREX FTC計量モジュール. SIWAREX FTC (フレキシブルテクノロジ継続的計量)は、計量技術に高速さと正確さが求められる用途に最適なソリューションです。 これはSIMATIC S7-300用の汎用性を持つ柔軟な計量モジュールで、SIMATIC S7-300又はET 200Mバスで直接読み取りできます。 機能モジュールSIWAREX FTCがSIMATICに統合され、統合通信、診断システム、プロジェクト構成ツールなどのあらゆる最新オートメーションシステムを有効に活用しています。 SIWAREX FTCは、コンテナスケール、台ばかり、力測定デバイス、ベルトスケール、ロスインウェイトスケール、バルクフロー測定デバイスなどの作成に使用できます。 ロードセルとは40ピンの標準フロント端子ストリップで、電源とは2ピンプラグで、そしてシリアルインターフェイスとは9ピンDタイププラグコネクタで接続されます。. ベルトスケール用モジュール 24 V dc電源 80 mm幅モジュール 10 msの高サンプルレート プロファイルレールアセンブリで、取り付けと配線を簡易化 デジタルリモートディスプレイやロードセルの接続用のRS485インターフェイス PCでのSIWAREX FTCパラメータ設定用のRS232インターフェイス SIMATICオートメーションシステムでの直接用途 広範囲の設定オプションを持つPIDコントローラ(ロスインウェイトスケール) 内蔵フィルタ機能 入力及び出力用のパラメータ化可能な機能 異なる要件に対する、SIMATICでの柔軟な適応 モジュールを交換しても、スケールを再調整する必要なし 広範囲に及ぶ監視及び診断機能 注文コード47128263 品番7MH4900-3AA01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:ET 200シリーズ、SIMATIC S7-300
モジュールタイプ:計量
S7-300 - SIWAREX FTC計量モジュール. SIWAREX FTC (フレキシブルテクノロジ継続的計量)は、計量技術に高速さと正確さが求められる用途に最適なソリューションです。 これはSIMATIC S7-300用の汎用性を持つ柔軟な計量モジュールで、SIMATIC S7-300又はET 200Mバスで直接読み取りできます。 機能モジュールSIWAREX FTCがSIMATICに統合され、統合通信、診断システム、プロジェクト構成ツールなどのあらゆる最新オートメーションシステムを有効に活用しています。 SIWAREX FTCは、コンテナスケール、台ばかり、力測定デバイス、ベルトスケール、ロスインウェイトスケール、バルクフロー測定デバイスなどの作成に使用できます。 ロードセルとは40ピンの標準フロント端子ストリップで、電源とは2ピンプラグで、そしてシリアルインターフェイスとは9ピンDタイププラグコネクタで接続されます。. ベルトスケール用モジュール 24 V dc電源 80 mm幅モジュール 10 msの高サンプルレート プロファイルレールアセンブリで、取り付けと配線を簡易化 デジタルリモートディスプレイやロードセルの接続用のRS485インターフェイス PCでのSIWAREX FTCパラメータ設定用のRS232インターフェイス SIMATICオートメーションシステムでの直接用途 広範囲の設定オプションを持つPIDコントローラ(ロスインウェイトスケール) 内蔵フィルタ機能 入力及び出力用のパラメータ化可能な機能 異なる要件に対する、SIMATICでの柔軟な適応 モジュールを交換しても、スケールを再調整する必要なし 広範囲に及ぶ監視及び診断機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする