内容量1個
仕様併用可能製品:IM151-7、RS232、SIMATIC ET-200モジュールタイプ:計量ET 200S - SIWAREX CS計量電子機器. SIWAREX CS (Compact Scale)は、汎用性と柔軟性が高い計量モジュールです。ET 200Sオートメーションシステムで静的なスケールを使用したり、力の測定が必要であったりするあらゆる場所で使用できます。 SIMATIC ET 200Sで使用可能なSIWAREX CSファンクションモジュールにより、統合化された通信、診断システム、コンフィグレーションツールを含む、この最新のオートメーションシステムのすべての機能がフル活用されます。. SIWAREX CS計量モジュール モジュール幅: 30 mm 終端モジュールに直接接続可能 SIMATIC Managerを使用した標準化されたコンフィグレーション ET 200S経由でのPROFIBUS DPへの接続による、分散化されたシステムコンセプトでの使用 16ビットという高い分解能までの重量又は力の測定 高精度: 0.05 % 較正: 2000 d 高い測定レート: 50 Hz 制限値のモニタリング SIMATIC制御による様々な要件への柔軟な適応 SIWATOOL CSプログラムを使用した、RS 232インターフェイス経由での容易なスケール調整 調整重りによらない理論調整 スケールを再調整することなくモジュールの交換が可能 Exゾーン2での使用/ ATEX認定 診断機能
注文コード47128279
品番7MH4910-0AA01