Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-1200シリーズモジュールタイプ:通信入力タイプ:RS232出力タイプ:RS422 / 485入力数:1電圧カテゴリ:24 V dc長さ:100mm幅:30mm深さ:75mm寸法:100 x 30 x 75 mmS7-1200 - 通信モジュール. SIMATIC S7-1200 PLC用の通信モジュール. ポイントツーポイントのカップリング経由の高速で効率的なシリアルデータ通信向け シリアルインターフェイス STEP 7 Basicによるシンプルなプログラミング 注文コード47128288 品番6ES7241-1CH32-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-1200シリーズ
モジュールタイプ:通信
入力タイプ:RS232
出力タイプ:RS422 / 485
入力数:1
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:100mm
幅:30mm
深さ:75mm
寸法:100 x 30 x 75 mm
S7-1200 - 通信モジュール. SIMATIC S7-1200 PLC用の通信モジュール. ポイントツーポイントのカップリング経由の高速で効率的なシリアルデータ通信向け シリアルインターフェイス STEP 7 Basicによるシンプルなプログラミング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする