Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-1200モジュールタイプ:コンパクトなイーサネットスイッチ, S7 1200 4ポート付きでコンパクト電圧カテゴリ:24 V dc長さ:100mm幅:45mm深さ:75mm寸法:100 x 45 x 75 mmS7-1200 - 通信モジュールイーサネット. SIMATIC S7-1200をライン型、ツリー型又はスター型トポロジの産業用イーサネットに接続するためのアンマネージドスイッチです。. 最大3つのプログラミングデバイス、オペレータ制御、イーサネットノードの追加接続用 SIMATIC S7-1200取り付けレールへ取り付け 小規模なイーサネットネットワークを実装するのに適した低コストソリューション RJ45標準コネクタを使用した接続 デバイスのLEDによるシンプルですばやいステータス表示 内蔵の自動クロスオーバー機能により、ストレートの接続ケーブルを使用可能 最大転送速度: 100 Mbit/s 動作温度範囲: 0 → +70 ℃ 保護等級: IP20 注文コード47128297 品番6GK7277-1AA10-0AA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-1200
モジュールタイプ:コンパクトなイーサネットスイッチ, S7 1200 4ポート付きでコンパクト
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:100mm
幅:45mm
深さ:75mm
寸法:100 x 45 x 75 mm
S7-1200 - 通信モジュールイーサネット. SIMATIC S7-1200をライン型、ツリー型又はスター型トポロジの産業用イーサネットに接続するためのアンマネージドスイッチです。. 最大3つのプログラミングデバイス、オペレータ制御、イーサネットノードの追加接続用 SIMATIC S7-1200取り付けレールへ取り付け 小規模なイーサネットネットワークを実装するのに適した低コストソリューション RJ45標準コネクタを使用した接続 デバイスのLEDによるシンプルですばやいステータス表示 内蔵の自動クロスオーバー機能により、ストレートの接続ケーブルを使用可能 最大転送速度: 100 Mbit/s 動作温度範囲: 0 → +70 ℃ 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする