画像準備中

Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モジュールタイプ:イーサネット入力タイプ:デジタル出力タイプ:デジタル入力数:4出力数:5電圧カテゴリ:24 V dc長さ:100mm幅:45mm深さ:87mm寸法:100 x 45 x 87 mmCE、UL、及びC-Tick規格. SCALANCE XB-000製品ラインのデバイス類は、冗長性をサポートしていないため、冗長リングで使用することができません。. S7-1200 XB-000イーサネットスイッチモジュール. SCALANCE XB-000製品ラインのデバイス類で、スイッチ機能を備えた産業用イーサネットバス及びスター構造を実装すると、高いコスト効率が実現できます。 注文コード47128306 品番6GK5004-1GM00-1AB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
モジュールタイプ:イーサネット
入力タイプ:デジタル
出力タイプ:デジタル
入力数:4
出力数:5
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:100mm
幅:45mm
深さ:87mm
寸法:100 x 45 x 87 mm
CE、UL、及びC-Tick規格. SCALANCE XB-000製品ラインのデバイス類は、冗長性をサポートしていないため、冗長リングで使用することができません。. S7-1200 XB-000イーサネットスイッチモジュール. SCALANCE XB-000製品ラインのデバイス類で、スイッチ機能を備えた産業用イーサネットバス及びスター構造を実装すると、高いコスト効率が実現できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする