Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:ET 200 Series, IM 151-7モジュールタイプ:Interface長さ:119.5mm幅:35mm深さ:75mm寸法:119.5 x 35 x 75 mmET 200S - マスタインターフェイスモジュール. IM 151-7 CPUインターフェイスモジュール用のPROFIBUS DPマスタインターフェイスモジュール Cu設計の12 Mbit/s PROFIBUS DPマスタインターフェイスを内蔵 2つのPROFIBUS DPインターフェイスの並列動作が可能 装置や機械の可用性を向上 機能は、DPマスタとして構成されたS7-314 CPUインターフェイスの機能に対応 STEP 7バージョンV5.2以上を使用するプログラミング 注文コード47128315 品番6ES7138-4HA00-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:ET 200 Series, IM 151-7
モジュールタイプ:Interface
長さ:119.5mm
幅:35mm
深さ:75mm
寸法:119.5 x 35 x 75 mm
ET 200S - マスタインターフェイスモジュール. IM 151-7 CPUインターフェイスモジュール用のPROFIBUS DPマスタインターフェイスモジュール Cu設計の12 Mbit/s PROFIBUS DPマスタインターフェイスを内蔵 2つのPROFIBUS DPインターフェイスの並列動作が可能 装置や機械の可用性を向上 機能は、DPマスタとして構成されたS7-314 CPUインターフェイスの機能に対応 STEP 7バージョンV5.2以上を使用するプログラミング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする