画像準備中

Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300 Seriesモジュールタイプ:Interface出力タイプ:Analogue出力数:4長さ:125mm幅:160mm深さ:118mm寸法:125 x 160 x 118 mmSIMATIC S7-300 IM 174 Profibus module. Function module for SIMATIC S7-300. PROFIBUS module for connecting analog drives and stepper drives to a controller. For connecting up to 4 drives with analog setpoint interface or pulse-direction interface to a controller Operation with isochronous PROFIBUS DP Connectable drives: electrical drives, hydraulic drives, stepper drives Can be used with: SIMATIC CPU 41x-2 DP, CPU 31x-2 DP, CPU 31xT-2 DP, WinAC RTX 2008, SIMOTION C2xx, SIMOTION P350, SIMOTION D4x5 and with external encoders 注文コード47128333 品番6ES7174-0AA10-0AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series
モジュールタイプ:Interface
出力タイプ:Analogue
出力数:4
長さ:125mm
幅:160mm
深さ:118mm
寸法:125 x 160 x 118 mm
SIMATIC S7-300 IM 174 Profibus module. Function module for SIMATIC S7-300. PROFIBUS module for connecting analog drives and stepper drives to a controller. For connecting up to 4 drives with analog setpoint interface or pulse-direction interface to a controller Operation with isochronous PROFIBUS DP Connectable drives: electrical drives, hydraulic drives, stepper drives Can be used with: SIMATIC CPU 41x-2 DP, CPU 31x-2 DP, CPU 31xT-2 DP, WinAC RTX 2008, SIMOTION C2xx, SIMOTION P350, SIMOTION D4x5 and with external encoders
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする