SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC拡張モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズモジュールタイプ:出力出力タイプ:デジタル出力数:64電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:40mm深さ:112mm寸法:125 x 40 x 112 mmデジタル出力拡張モジュール. デジタル出力付き拡張モジュール. AC / DCソレノイドバルブ、接触器、モータスタータ、分数馬力式に最適 モータ及びインジケータライト
注文コード
47128349
品番
6ES7322-1BP50-0AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズ
モジュールタイプ:出力
出力タイプ:デジタル
出力数:64
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:112mm
寸法:125 x 40 x 112 mm
デジタル出力拡張モジュール. デジタル出力付き拡張モジュール. AC / DCソレノイドバルブ、接触器、モータスタータ、分数馬力式に最適 モータ及びインジケータライト
RoHS指令(10物質対応)
対応