SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC拡張モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:SIMATIC DP Seriesモジュールタイプ:Output出力タイプ:Analogue出力数:8電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:40mm深さ:117mm寸法:125 x 40 x 117 mmアナログ出力拡張モジュール. 電流又は電圧出力: ±20 mA、0 → 20 mA、4 → 20 mA、及び0 → 10 V、1 → 5 V、±10 V 12ビット分解能
注文コード
47128367
品番
6ES7332-8TF01-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC DP Series
モジュールタイプ:Output
出力タイプ:Analogue
出力数:8
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:117mm
寸法:125 x 40 x 117 mm
アナログ出力拡張モジュール. 電流又は電圧出力: ±20 mA、0 → 20 mA、4 → 20 mA、及び0 → 10 V、1 → 5 V、±10 V 12ビット分解能
RoHS指令(10物質対応)
対応