内容量1個
仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300 Seriesモジュールタイプ:コンパクトイーサネットスイッチ電圧カテゴリ:19.2 28.8 dc長さ:125mm幅:40mm深さ:118mm寸法:125 40 118 mmCSM377 Module for Ethernet Connection. Compact switch module for connection of S7-300 to ind. Ethernet Up to additional subscribers can be connected 10/100 MBit/s unmanaged switch 4x RJ45 ports Incl. CD-ROM manual Mounting on S7-300 profile rails
注文コード47128376
品番6GK7377-1AA00-0AA0