SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC拡張モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズモジュールタイプ:入力入力タイプ:デジタル入力数:16電圧カテゴリ:24→ 48 V ac / dc長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmデジタル入力拡張モジュール. スイッチ及び2 / 3 / 4ワイヤBERO(近接スイッチ)に最適
注文コード
47128419
品番
6ES7321-1CH00-0AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズ
モジュールタイプ:入力
入力タイプ:デジタル
入力数:16
電圧カテゴリ:24→ 48 V ac / dc
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 120 mm
デジタル入力拡張モジュール. スイッチ及び2 / 3 / 4ワイヤBERO(近接スイッチ)に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応