SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC拡張モジュール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズモジュールタイプ:入力入力タイプ:アナログ入力数:8長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmアナログ入力拡張モジュール. 電圧及び電流センサ、熱電対、抵抗器及び抵抗温度計を接続できるアナログ入力を備えた拡張モジュールです。. 光絶縁V / I / 抵抗 / PT100、NI100、NI1000、LG-NI1000
注文コード
47128525
品番
6ES7331-7NF10-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
この商品は
仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズ
モジュールタイプ:入力
入力タイプ:アナログ
入力数:8
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 120 mm
アナログ入力拡張モジュール. 電圧及び電流センサ、熱電対、抵抗器及び抵抗温度計を接続できるアナログ入力を備えた拡張モジュールです。. 光絶縁V / I / 抵抗 / PT100、NI100、NI1000、LG-NI1000
RoHS指令(10物質対応)
対応