SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC拡張モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズモジュールタイプ:入力入力タイプ:アナログ入力数:8長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmアナログ入力拡張モジュール. 電圧及び電流センサ、熱電対、抵抗器及び抵抗温度計を接続できるアナログ入力を備えた拡張モジュールです。. 光絶縁V / I / 抵抗 / PT100、NI100、NI1000、LG-NI1000
注文コード
47128534
品番
6ES7331-7PF11-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズ
モジュールタイプ:入力
入力タイプ:アナログ
入力数:8
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 120 mm
アナログ入力拡張モジュール. 電圧及び電流センサ、熱電対、抵抗器及び抵抗温度計を接続できるアナログ入力を備えた拡張モジュールです。. 光絶縁V / I / 抵抗 / PT100、NI100、NI1000、LG-NI1000
RoHS指令(10物質対応)
対応