Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズモジュールタイプ:入力入力タイプ:アナログ入力数:6長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmSIMATIC S7-300C - 拡張モジュール. デジタル及びアナログ入力及び出力を備えた拡張モジュール 必要なフロントコネクタ: -品番 ; 453-2573 453-2573 (SM321 / 322 / 332用) -品番 ; 453-2589 453-2589 (SM331用) 注文コード47128543 品番6ES7331-7PE10-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズ
モジュールタイプ:入力
入力タイプ:アナログ
入力数:6
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 120 mm
SIMATIC S7-300C - 拡張モジュール. デジタル及びアナログ入力及び出力を備えた拡張モジュール 必要なフロントコネクタ: -品番 ; 453-2573 453-2573 (SM321 / 322 / 332用) -品番 ; 453-2589 453-2589 (SM331用)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする