SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC拡張モジュール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300 Seriesモジュールタイプ:Counter電圧カテゴリ:5 V dc, 24 V dc長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmSIMATIC S7-300 Counter Modules
注文コード
47128577
品番
6ES7350-1AH03-0AE0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,472
販売価格(税別)
¥
209,520
この商品は
仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series
モジュールタイプ:Counter
電圧カテゴリ:5 V dc, 24 V dc
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 120 mm
SIMATIC S7-300 Counter Modules
RoHS指令(10物質対応)
対応