Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300 Seriesモジュールタイプ:Control入力タイプ:Analogue出力タイプ:Analogue入力数:4出力数:4電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:80mm深さ:120mm寸法:125 x 80 x 120 mmS7-300 Control Modules FM355S/C. SIMATIC S7-300 FM355S/C control modules. 注文コード47128595 品番6ES7355-0VH10-0AE0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series
モジュールタイプ:Control
入力タイプ:Analogue
出力タイプ:Analogue
入力数:4
出力数:4
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:125mm
幅:80mm
深さ:120mm
寸法:125 x 80 x 120 mm
S7-300 Control Modules FM355S/C. SIMATIC S7-300 FM355S/C control modules.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする