内容量1個
仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300 Seriesモジュールタイプ:Temperature Control入力タイプ:Digital出力タイプ:Digital入力数:8出力数:8電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:80mm深さ:120mm寸法:125 x 80 x 120 mmS7-300 Temperature Control Modules. Temperature control modules for the SIMATIC S7-300 series PLC modular system.
注文コード47128604
品番6ES7355-2SH00-0AE0