内容量1個
仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300 Seriesモジュールタイプ:Communication Processor電圧カテゴリ:5 V長さ:40mm幅:125mm深さ:120mm寸法:40 x 125 x 120 mmSIMATIC S7-300 CP Communication Modules. For quick, high-performance data exchange via point-to-point coupling 3 versions with different transmission physics: - RS 232C (V.24) - 20 mA (TTY) - RS 422/RS 485 (X.27) Implemented protocols: ASCII, 3964 (R), RK 512 The following protocols can also be loaded: Modbus RTU Easy configuration using a parameterising tool integrated in STEP 7
注文コード47128629
品番6ES7340-1AH02-0AE0