Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300 Seriesモジュールタイプ:Communication Processor電圧カテゴリ:24 V dc長さ:40mm幅:125mm深さ:120mm寸法:40 x 125 x 120 mmSIMATIC S7-300 CP Communication Modules. For quick, high-performance data exchange via point-to-point coupling 3 versions with different transmission physics: - RS 232C (V.24) - 20 mA (TTY) - RS 422/RS 485 (X.27) Implemented protocols: ASCII, 3964 (R), RK 512 The following protocols can also be loaded: Modbus RTU Easy configuration using a parameterising tool integrated in STEP 7 注文コード47128647 品番6ES7341-1AH02-0AE0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series
モジュールタイプ:Communication Processor
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:40mm
幅:125mm
深さ:120mm
寸法:40 x 125 x 120 mm
SIMATIC S7-300 CP Communication Modules. For quick, high-performance data exchange via point-to-point coupling 3 versions with different transmission physics: - RS 232C (V.24) - 20 mA (TTY) - RS 422/RS 485 (X.27) Implemented protocols: ASCII, 3964 (R), RK 512 The following protocols can also be loaded: Modbus RTU Easy configuration using a parameterising tool integrated in STEP 7
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする